入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | はい |
ANSIカットグラム | 792 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 3 |
ANSI / ISEAカットレベル | 2 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 0 |
バックマテリアル | ダイニーマ(R) |
コーティング範囲 | コーティングされていない |
塗装仕上げ | コーティングされていない |
コーティング材料 | コーティングされていない |
色 | ホワイト |
カフ | ニット手首 |
カット | シームレスニット |
カット抵抗 | はい |
フィンガースタイル | フル |
ゲージ | 18 |
ハンド | 利き手 |
長さ | 8" |
ライナー材料 | ダイニーマ(R) |
パンク耐性 | いいえ |
サイズ | 6 |
推奨使用環境 | ドライ |
親指のスタイル | レギュラー |
重量 | 光 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 6116938800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。