入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、90度 |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | 65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | 接続タイプ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81116-04 | 65度から250度F | クロムメッキ真鍮 | FNPT×MNPT | ストリートエルボー、90度 | - | 125のプサイ | - | 1 / 4 " | ¥3,493 | ||
81116-08 | 65度から250度F | クロムメッキ真鍮 | FNPT×MNPT | ストリートエルボー、90度 | - | 125のプサイ | - | 1 / 2 " | - | 見積依頼
| |
81116-12 | 65度から250度F | クロムメッキ真鍮 | FNPT×MNPT | ストリートエルボー、90度 | - | 125のプサイ | - | 3 / 4 " | - | 見積依頼
| |
706116-04 | -65度から250度F | 真鍮 | MNPT×FNPT | ストリートエルボー、90度 | 1.5 " | 1200のプサイ | 51 / 64 " | 1 / 4 " | ¥1,721 | ||
706124-04 | -65度から250度F | 真鍮 | MNPT×FNPT | ストリートエルボー、45度 | 1 19 / 64 " | 1200のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ¥2,783 | ||
706124-02 | -65度から250度F | 真鍮 | MNPT×FNPT | ストリートエルボー、90度 | 29 / 32 " | 1200のプサイ | 13 / 32 " | 1 / 8 " | ¥1,672 | ||
706116-08 | -65度から250度F | 真鍮 | MNPT×FNPT | ストリートエルボー、90度 | 2 13 / 64 " | 1200のプサイ | 2" | 1 / 2 " | ¥6,260 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。