入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性ホースバーブ |
バーブサイズ | 3 / 4 " |
基本素材 | 真鍮 |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
マックス。 圧力 | 650のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7412200045 |
モデル | バーブサイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
707001-0202 | 1 / 8 " | 1000のプサイ | 1 / 8 " | ¥971 | |
707001-0204 | 1 / 8 " | 1000のプサイ | 1 / 4 " | ¥1,115 | |
707001-0302 | 3 / 16 " | 1000のプサイ | 1 / 8 " | ¥779 | |
707001-0304 | 3 / 16 " | 1000のプサイ | 1 / 4 " | ¥767 | |
707001-0402 | 1 / 4 " | 1000のプサイ | 1 / 8 " | ¥565 | |
707001-0404 | 1 / 4 " | 1000のプサイ | 1 / 4 " | ¥2,288 | |
707001-0406 | 1 / 4 " | 1000のプサイ | 3 / 8 " | ¥1,162 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。