入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
接続 | MNPT |
長さ | 1 13 / 32 " |
材料 | 低鉛真ちゅう |
外径 | 1" |
パイプサイズ | 1 / 2 "x 3 / 8" |
圧力 | 1200 PSI |
スケジュール | 40 |
温度。 範囲 | -65〜250度F |
タイプ | パイプ、継手、ニップル、両端ねじ込み |
UPC | 818256265803 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7412200000 |
モデル | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
706123-0604 | 1 13 / 64 " | 45 / 64 " | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥935 | |
706123-0602 | 1.125 " | 45 / 64 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | ¥1,283 | |
706123-1208 | 1.5 " | 1-13 / 64」 | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥3,493 | |
706123-0804 | 1 19 / 64 " | 1" | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥2,218 | |
706123-0402 | 1 7 / 64 " | 5 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥620 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。