入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
六角サイズ | 1.125 " |
長さ | 1 13 / 64 " |
マックス。 圧力 | 1200のプサイ |
外径 | 1-13 / 64」 |
パイプサイズ | 3 / 4 "x 1 / 2" |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7412200000 |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706120-0804 | 真鍮 | MNPT×FNPT | 15 / 16 " | 1 13 / 64 " | 1200のプサイ | 1" | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥4,037 | |
704056-1006 | 低鉛真ちゅう | - | - | - | 650のプサイ | - | - | ¥3,631 | |
706120-1212 | 低鉛真ちゅう | - | - | - | 650のプサイ | - | 3 / 4 " | ¥6,402 | |
706120-0808 | 真鍮 | FNPT×MNPT | 15 / 16 " | 1 19 / 64 " | 1200のプサイ | 1" | 1 / 2 " | ¥4,651 | |
706120-0806 | 真鍮 | FNPT×MNPT | 15 / 16 " | 1 13 / 64 " | 1200のプサイ | 1" | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥3,021 | |
706120-0606 | 真鍮 | MNPT×FNPT | 13 / 16 " | 1 13 / 64 " | 1200のプサイ | 1" | 3 / 8 " | ¥2,902 | |
706120-0604 | 真鍮 | FNPT×MNPT | 3 / 4 " | 1 7 / 64 " | 1200のプサイ | 51 / 64 " | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥3,210 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。