入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
基本素材 | 真鍮 |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
圧縮ねじサイズ | 7 / 16-24 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7412200045 |
モデル | 圧縮ねじサイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
700064-14 | 13 | 120のプサイ | - | 7 / 8 " | ¥20,944 | |
700071-0302 | 5/16-24 x 3/8-24 | 400のプサイ | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | 見積依頼
|
700071-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300のプサイ | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | 見積依頼
|
700071-0604 | 7/16-24 x 9/16-24 | 200のプサイ | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥5,297 | |
700084-060604 | 7/16-24 x 9/16-24 | 200のプサイ | - | 1 / 4 "x 3 / 8" | ¥4,039 | |
700084-080806 | 9/16-24 x 11/16-20 | 200のプサイ | - | 3 / 8 "x 1 / 2" | ¥10,595 | |
700084-101006 | 9/16-24 x 13/16-18 | 150のプサイ | - | 3 / 8 "x 5 / 8" | ¥10,746 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。