入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスエルボ |
基本素材 | 真鍮 |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
圧縮ねじサイズ | 13/16-18 x 1-18 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7412200045 |
モデル | 圧縮ねじサイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
700069-0304 | 3/8-24 x 7/16-24 | 400のプサイ | 1 / 4 " | 3 / 16 " | ¥2,541 | |
700069-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300のプサイ | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥1,453 | |
700069-0404 | 7 / 16-24 | 300のプサイ | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,727 | |
700069-0406 | 7/16-24 x 9/16-24 | 300のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥2,915 | |
700069-0408 | 7/16-24 x 11/16-20 | 300のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ¥4,273 | |
700069-0812 | 11/16-20 x 1-18 | 200のプサイ | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ¥8,240 | |
700069-1412 | 1-18 x 1-1/8-18 | 120のプサイ | 3 / 4 " | 7 / 8 " | ¥13,980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。