入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アダプタ |
接続 | チューブ×MNPT |
材料 | 真鍮 |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
圧力 | 2000 |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
番手 | 5/16-28 x 1/8-27 |
管のサイズ | 1 / 8 " |
タイプ | 反転フレア |
UPC | 467451482111 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 番手 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
352X8 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 | 1 / 2 " | ¥4,460 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。