ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06140-0402CPブッシング125/1インチx4 / 1インチ
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブッシング |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
温度。 範囲 | 65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 1.02 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
06140~0806CP | 1 / 2 "x 3 / 8" | - | 見積依頼
| |
06140~1208CP | 3 / 4 "x 1 / 2" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。