ANDERSEN 03700000421000クッションステーション(tm)4フィートx20フィート1インチブラック
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
アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
抗疲労 | 有り |
抗菌剤 | 有り |
バッキング材 | クローズドセルフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | ストレート |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 20 '1」 |
マットの電気抵抗 | アンチスタティック |
マットのプロパティ | 帯電防止および抗菌 |
マット表面パターン | ソリッドグリップ |
材料 | ニトリルゴム |
厚さ | 7 / 16 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 46.67 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 4016910000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マットのプロパティ | 抗菌剤 | バッキング材 | マット表面パターン | 材料 | 表面材質 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04140000312000 | - | いいえ | 独立気泡ビニルニトリルフォーム | エンボスダイヤモンド | PVCニトリル | ニトリル | 5 / 8 " | 3ft。 | ¥86,173 | ||
04410230312000 | アンチスリップ | いいえ | PVCニトリル | エンボスダイヤモンド | ポリプロピレン | - | 5 / 8 " | 3ft。 | ¥50,230 | ||
04420220312000 | アンチスリップ | いいえ | PVCニトリル | エンボスダイヤモンド | ポリプロピレン | - | 7 / 8 " | 3ft。 | ¥50,230 | ||
04420210312000 | アンチスリップ | いいえ | PVCニトリル | エンボスダイヤモンド | ポリプロピレン | - | 7 / 8 " | 3ft。 | ¥116,721 | ||
38ZA80 | - | いいえ | クローズドセルフォーム | ダイヤモンドプレート | - | ビニール | 9 / 16 " | 2 '8」 | ¥43,619 | ||
38ZA86 | - | いいえ | 独立気泡ニトリルフォーム | ダイヤモンドプレート | - | ニトリル | 9 / 16 " | 2ft。 | ¥21,281 | ||
38ZA87 | - | いいえ | ラバー | ダイヤモンドプレート | - | ニトリル | 1" | 4ft。 | ¥87,110 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。