入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 土壌回収プローブ |
コネクタ タイプ | 5/8 "ネジ |
直径 | 1 1 / 4 " |
長さ | 12 " |
材料 | ニッケルメッキ4130合金鋼 |
タイプ | 交換可能なヒント |
UPC | 046545029625 |
船の重量(kg) | 1.87 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
425.47 | 24 " | ¥72,203 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。