入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角キー |
アーム長さ | 20 mm |
ブレード材質 | ベリリウム銅 |
終了 | ナチュラル |
ハンドルの色 | ブロンズ |
ハンドルの長さ | 4.5 " |
ハンドル材料 | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 |
ハンドルタイプ | 非火花、非磁性、耐食性 |
SAEまたはメトリック | メトリック |
形状 | T |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 3 mm |
作用角 | 35度 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。