入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジウェッジ |
高さ | 3 / 4 " |
長さ | 6" |
材料 | アルミニウム青銅銅合金 |
タイプ | 非火花、非磁性、耐食性 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8205593080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 材料 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-7 | 1.625 " | 7.75 " | アルミニウム青銅銅合金 | 非火花、非磁性、耐食性 | 1.5 " | ¥17,739 | ||
W-13 | 2" | 8" | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 | 非火花、非磁性、耐食性 | 2" | ¥39,457 | ||
W-1 | 1 / 4 " | 3.25 " | アルミニウム青銅銅合金 | 非火花、非磁性、耐食性 | 1 / 2 " | ¥3,916 | ||
W-5 | 1 / 2 " | 7" | アルミニウム青銅銅合金 | 非火花、非磁性、耐食性 | 1.25 " | ¥7,452 | ||
W-9 | 3 / 4 " | 8" | アルミニウム青銅銅合金 | 非火花、非磁性、耐食性 | 2" | ¥13,957 | ||
W-11 | 3 / 8 " | 7" | アルミニウム青銅銅合金 | 非火花、非磁性、耐食性 | 2" | ¥8,283 | ||
W-12 | 3 / 8 " | 3.5 " | アルミニウム青銅銅合金 | 非火花、非磁性、耐食性 | 2" | ¥6,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。