入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ナチュラル |
材料 | アルミニウムブロンズ |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 / 2 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 5" |
ソケットの深さ | 1 / 2 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8204200000 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SS-1 / 4D4MM | 1 / 2 " | 4 mm | 1 / 2 " | ¥11,241 | |
SS-1 / 4D4.5MM | 1 / 2 " | 4.5 | 1 / 2 " | ¥12,016 | |
SS-1 / 4D5.5MM | 1 / 2 " | 5.5 | 1 / 2 " | ¥11,115 | |
SS-1 / 4D6MM | 1 / 2 " | 6 | 1 / 2 " | ¥11,160 | |
SS-1 / 4D7MM | 1 / 2 " | 7 mm | 1 / 2 " | ¥13,092 | |
SS-1 / 4D8MM | 5 / 8 " | 8 | 5 / 8 " | ¥12,909 | |
SS-1 / 4D9MM | 5 / 8 " | 9 | 5 / 8 " | ¥11,281 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。