入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オフセットドライバー |
終了 | ナチュラル |
ハンドルデザイン | ナーリング |
ハンドル材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
シャンクの長さ | 7.25 " |
シャンク素材 | ベリリウム銅合金 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 1 / 2 " |
ヒントスタイル | オフセット |
ヒントスタイルグループ | スロット |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.43 |
船の長さ(cm) | 18.42 |
船幅(cm) | 4.76 |
HSコード | 8205400000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。