入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナットドライバー |
ブレード材質 | ニッケルアルミニウム青銅 |
Handle | 酢酸セルロース4フルート |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルデザイン | 溝付き |
ハンドル材料 | セルロースアセテート |
16進法 | 12 mm |
六角サイズ | 12.0 mm |
火花を出さない | 有り |
全体の長さ(Overall Length) | 9 1 / 16 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャンク | ラウンド |
シャンクの長さ | 5.125 " |
シャンク素材 | 非火花、非磁性、耐食性、ニッケルアルミニウム青銅 |
シャンクタイプ | ソリッドラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8205400000 |
モデル | ブレード材質 | 16進法 | 六角サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | シャンクの長さ | シャンク素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND-5 / 16 | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 6.875 " | SAE | 3.437 " | 非火花、非磁性、耐食性、FM承認済み、ASTM A342、OSHA、NFPA、MSHA、連邦、GSA、軍事、DOE、ANSI、DINに適合/超過 | ¥17,860 | |
ND-3 / 8 | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 7.437 " | SAE | 3.437 " | 非火花、非磁性、耐食性、FM承認済み、ASTM A342、OSHA、NFPA、MSHA、連邦、GSA、軍事、DOE、ANSI、DINに適合/超過 | ¥20,198 | |
ND-7MM | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 | 7 mm | 7.0 mm | 8.437 " | メトリック | 5.125 " | 非火花、非磁性、耐食性、FM承認済み、ASTM A342、OSHA、NFPA、MSHA、連邦、GSA、軍事、DOE、ANSI、DINに適合/超過 | ¥15,682 | |
ND-7 / 16 | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 7.437 " | SAE | 3.437 " | 非火花、非磁性、耐食性、FM承認済み、ASTM A342、OSHA、NFPA、MSHA、連邦、GSA、軍事、DOE、ANSI、DINに適合/超過 | ¥19,424 | |
ND-1 / 4 | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 6.875 " | SAE | 3.437 " | 非火花、非磁性、耐食性、FM承認済み、ASTM A342、OSHA、NFPA、MSHA、連邦、GSA、軍事、DOE、ANSI、DINに適合/超過 | ¥13,007 | |
ND-1 / 2 | ニッケルアルミニウム青銅 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7.437 " | SAE | 3.437 " | 非火花、非磁性、耐食性、ニッケルアルミニウム青銅 | ¥23,914 | |
ND-1 / 8 | ニッケルアルミニウム青銅 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 6.875 " | SAE | 3.437 " | 非火花、非磁性、耐食性、ニッケルアルミニウム青銅 | ¥12,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。