入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボックスエンドレンチ |
終了 | オレンジ |
ヘッドサイズ | 7 / 16 " |
材料 | アルミニウムブロンズ |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 有り |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 7 / 16 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 702535882099 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
IWSB-1 / 2 | 5.875 " | 1 / 2 " | ¥36,006 | ||
IWSB-9 / 16 | 6.25 " | 9 / 16 " | ¥35,946 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。