AMPCO METAL IM-20絶縁工具セット17ピースノンスパーク
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
アイテム価格 | 絶縁非火花ツールセット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 17 |
ペンチが含まれています | 調整可能なコンビネーションプライヤー8 "、ダイアゴナルカッティングプライヤー7"、グルーブジョイントプライヤー10 "、ラインマンズサイドカッティングプライヤー8-1 / 2" |
保護する | モンキーレンチを除く最大 1000V の電気ショックおよび可燃性環境での摩擦や衝撃スパークなどの機械的スパークに対して |
含まれているドライバー | マイナスドライバー5/16 "X 6"、プラスドライバー2 "X 4" |
ソケットが含まれています | (3)3/8 "Dr 6 pt。ソケット:7/16"、1/2 "、9/16" |
ツールストレージが含まれています | 有り |
含まれているツールストレージタイプ | ボックス |
UPC | 702535882129 |
レンチが含まれています | (2)モンキーレンチ:8 "、10"、(3)12ポイントボックスエンドレンチ:7/16 "、1/2"、9/16 " |
船の重量(kg) | 5.08 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 82060000 00 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。