入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディープウェルソケット |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ナチュラル |
材料 | アルミニウムブロンズ |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 2.187 " |
ソケットの深さ | 3.5 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 702535887902 |
船の重量(kg) | 2.02 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8204200000 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DW-3 / 4D3 / 4 | 3.25 " | 3 / 4 " | 3.25 " | ¥37,765 | |
DW-3 / 4D13 / 16 | 3.25 " | 13 / 16 " | 3.25 " | ¥36,031 | |
DW-3 / 4D7 / 8 | 3.25 " | 7 / 8 " | 3.25 " | ¥37,765 | |
DW-3 / 4D1 | 3.375 " | 1" | 3.375 " | ¥40,347 | |
DW-3/4D1-1/16 | 3.375 " | 1-1 / 16」 | 3.375 " | ¥47,536 | |
DW-3/4D1-1/8 | 3.375 " | 1.125 " | 3.375 " | ¥47,457 | |
DW-3/4D1-3/16 | 3.375 " | 1.187 " | 3.375 " | ¥44,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。