入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チゼルのスケーリング |
材料 | ニッケルアルミニウム青銅、非火花、非磁性、耐食性 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
シャンクの長さ | 3" |
シャンク形状 | 正方形である |
シャンクサイズ | 0.5 " |
先端幅 | 1.25 " |
UPC | 702535879921 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8205592000 |
プロダクト | モデル | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク形状 | シャンクサイズ | 先端幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-20-ST | アルミニウム青銅、非火花、非磁性、耐食性 | 7.75 " | ラウンド | 0.68 " | 1.5 " | ¥36,953 | ||
CP-22-ST | アルミニウム青銅、非火花、非磁性、耐食性 | 9" | ラウンド | 0.68 " | 2.5 " | ¥39,463 | ||
CS-25-ST | アルミニウム青銅、非火花、非磁性、耐食性 | 7.75 " | 16進法 | 0.5 " | 2" | ¥30,009 | ||
CP-21-ST | ニッケルアルミニウム青銅、非火花、非磁性、耐食性 | 8" | ラウンド | 0.68 " | 1.75 " | ¥34,722 | ||
CS-24-ST | ニッケルアルミニウム青銅、非火花、非磁性、耐食性 | 5" | 正方形である | 0.5 " | 2" | ¥30,232 | ||
CS-23-ST | ニッケルアルミニウム青銅、非火花、非磁性、耐食性 | 5" | 正方形である | 0.5 " | 5 / 8 " | ¥22,565 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。