入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノンスパーク保持リングプライヤー |
ボア径用。 | 3-5/16" to 6-1/2" |
軸径用 | "0へ" 6 |
ハンドルの色 | ナチュラル |
ハンドルデザイン | シンプルスタイル |
材料 | ベリリウム銅 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.5 " |
春帰り | いいえ |
形式 | 内部 |
先端角度(度) | 0度 |
チップ径 | 0.125 " |
ヒントタイプ | 固定の |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 1.43 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 6.03 |
原産国 | DE |
モデル | ボア径用。 | 軸径用 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8320 | 5/16 "から1" | 5 / 16 " | 5.5 " | いいえ | 内部 | ¥86,780 | |
8322 | 3/4" to 2-3/8" | 3/4" to 2-3/8" | 7" | いいえ | 内部 | ¥107,584 | |
8324 | 1-9/16" to 3-15/16" | 1-9 / 16」 | 8.75 " | いいえ | 内部 | ¥121,380 | |
8300 | - | 1/8 "から3/8" | 5.5 " | 有り | 外部 | ¥105,799 | |
8302 | - | 3/8 "から1" | 5.5 " | 有り | 外部 | ¥105,799 | |
8304 | - | 3/4" to 2-3/8" | 7" | 有り | 外部 | ¥121,862 | |
8306 | - | 1-9/16" to 3-15/16" | 8.75 " | 有り | 外部 | ¥138,490 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。