入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固定ピンスパナレンチ |
容量 | 3-1/8 to 3-1/2" |
終了 | 非火花、非磁性、耐食性 |
フックの深さ | 3 / 16 " |
フックの厚さ | 5 / 16 " |
長さ | 11.25 " |
材料 | ニッケルアルミニウム青銅 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.25 " |
UPC | 702535897611 |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8204110060 |
モデル | 容量 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
7408 | 1-5/16 to 1-7/16" | 6.75 " | 6.75 " | ¥23,521 | |
7424 | 4-5/16 to 4-9/16" | 15.25 " | 13.25 " | ¥51,890 | |
7426 | 4-11/16 to 5-1/8" | 13.25 " | 13.25 " | ¥48,165 | |
7400 | 15 / 32〜9 / 16 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥14,543 | |
7428 | 5-5/16 to 5-3/4" | 15.25 " | 15.25 " | ¥68,442 | |
7430 | 6-1/8 to 6-1/2" | 15.25 " | 15.25 " | ¥70,331 | |
7402 | 5 / 8〜13 / 16 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥14,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。