入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルAC / DCモーター |
平均ブラシ寿命 | 200時間 |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 2.437 " |
エンクロージャー | 防滴オープン |
終了 | ブラックエナメル |
フレーム | 規格外 |
住宅資材 | 熱硬化性プラスチック |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
入力ワット | 480 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 3.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | キーカッティングマシン |
モーター設計 | ユニバーサルAC / DC |
モーターエンクロージャーの設計 | Open |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | ホール |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーター熱保護 | ワンショット |
取り付け | ホール |
取り付け穴 | (2)#8-32 |
銘板の回転数 | 19,500 |
OCマウント | 2 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4 11 / 16 " |
相 | 1 |
製品データシート | ametek-lamb-5409-33-2.pdf |
回転 | 右回りに |
RPM範囲 | 3600以上 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 5 / 16 " |
軸長 | 1 3 / 16 " |
熱保護 | ワンショット |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8501204000 |
原産国 | CN |
A. モーターにはワンショット熱保護機構が搭載されており、温度が安全限界を超えた場合にモーターを自動的にシャットダウンして過熱を防ぎます。
A. モーターのブラシの平均寿命は 200 時間で、交換が必要になるまで長期間のパフォーマンスが保証されます。
プロダクト | モデル | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5409-3-2 | 20,000 | 4.375 " | 7 / 8 " | ¥13,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。