AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-EXP ルーフエキゾースター、ベルトドライブ、サイズ 30 インチ、3 相、1 馬力 | AG3QHC 33TD86

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-EXP ルーフ エキゾースト、ベルト ドライブ、サイズ 30 インチ、3 フェーズ、1 HP

在庫あり
アイテム:AG3QHC モデル:BRV-830-1-3-EXP相互参照:33TD86

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥710,251 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item排気ベンチレーター
組み立て済み/未組み立て組み立て
ベースの高さ45.25 "
ベースの長さ45 "
ベース幅45 "
ベアリングタイプピローブロック
ブレード径30 "
CFM @ 0.000インチSP10668
CFM @ 0.125インチSP9959
CFM @ 0.250インチSP8626
CFM @ 0.375インチSP6828
CFM @ 0.500インチSP5184
CFM範囲10668-5184
ドライブの種類ベルト
ファンRPM975
住宅資材ヘビーゲージ鋼
HP1
最大BHP0.73
最大入口温度70°F
最大動作電流1.5
モーターHP1
モーターHz60
モーターRPM1725
モータータイプ防爆
電動機電圧230/460
取り付け場所ルーフ
全体の直径30 "
全体の高さ45.25 "
3
プロペラ径30 "
プロペラ材料アルミニウム
RPM範囲975
シャフト径プロペラエンド(インチ)0.875
シャフト径シーブエンド0.875 "
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート18
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート18
速度制御N
速度制御可能N
タイプ軸方向の
電圧230/460

発送情報:

船の重量(kg) 144
船高(cm)121.92
船の長さ(cm)132.08
船幅(cm)132.08
HSコード8414901040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルCFM @ 0.375インチSPベースの高さベースの長さCFM @ 0.500インチSPCFM範囲ファンRPMHP最大BHP価格
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC ルーフエキゾースト、ベルトドライブ、サイズ 24 インチ、1 フェーズ、1/2 HP | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39¥561,820
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-TEFC ルーフエキゾースト、ベルトドライブ、サイズ 24 インチ、3 相、1/2 HP | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39¥552,820
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-EXP ルーフエキゾースター、ベルトドライブ、サイズ 24 インチ、1 フェーズ、1/2 HP | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39¥617,875
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-EXP ルーフエキゾースター、ベルトドライブ、サイズ 24 インチ、3 相、1/2 HP | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39¥625,695
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-TEFC ルーフエキゾースト、ベルトドライブ、サイズ 30 インチ、1 フェーズ、1 HP | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73¥644,174
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-TEFC ルーフエキゾースト、ベルトドライブ、サイズ 30 インチ、3 相、1 HP | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73¥609,849
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP ルーフエキゾースター、ベルトドライブ、サイズ 30 インチ、1 フェーズ、1 HP | AG3QHB 33TD85 BRV-830-1-1-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.73¥716,101

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-EXP ルーフ エキゾースト、ベルト ドライブ、サイズ 30 インチ、3 フェーズ、1 HP
¥710,251 /単価