AMERICRAFT MANUFACTURING 848-3 / 4-3-TEFC排気ファン、サイズ48インチ、3相、3/4 HP
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
ブレード径 | 48 " |
ドライブの種類 | ベルト |
エンクロージャー | TEFC |
HP | 3/4 |
モーターRPM | 1725 |
相 | 3 |
電圧 | 230/460 |
原産国 | US |
モデル | ブレード径 | HP | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
824-1 / 4-1-TEFC | 24 " | 1/4 | 1 | 115/230 | ¥245,418 | 見積依頼
|
824-1 / 4-3-TEFC | 24 " | 1/4 | 3 | 230/460 | ¥249,745 | 見積依頼
|
824-1 / 3-1-TEFC | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | ¥248,200 | 見積依頼
|
824-1 / 3-3-TEFC | 24 " | 1/2 | 3 | 230/460 | ¥243,254 | 見積依頼
|
824-1 / 2-1-TEFC | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | ¥248,200 | 見積依頼
|
824-1 / 2-3-TEFC | 24 " | 1/2 | 3 | 230/460 | ¥243,254 | 見積依頼
|
824-3 / 4-1-TEFC | 24 " | 3/4 | 1 | 115/230 | ¥251,600 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。