AMERICRAFT MANUFACTURING 30DA-1-1 / 21Y-3-EXPマンクーラー、1方向スイベルヨーク付き、サイズ30インチ、12000 CFM、アルミニウム
アイテム: CE8DLY
Model: 30DA-1-1/21Y-3-EXP
¥538,436 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マンクーラー |
ブレード径 | 30 " |
ドライブの種類 | 直接 |
HP | 1-1/2 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 防爆 |
相 | 3 |
電圧 | 230/460 |
原産国 | US |
モデル | ブレード径 | HP | モーターRPM | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18DA-1 / 41Y-1-EXP | 18 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥428,400 | 見積依頼
|
18DA-1 / 41Y-1-TEFC | 18 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥359,472 | 見積依頼
|
18DA-1 / 31Y-1-EXP | 18 " | 1/3 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥442,618 | 見積依頼
|
18DA-1 / 31Y-1-TEFC | 18 " | 1/3 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥381,418 | 見積依頼
|
18DA-1 / 31Y-3-EXP | 18 " | 1/3 | 1725 | 3 | 230/460 | ¥426,854 | 見積依頼
|
18DA-1 / 31Y-3-TEFC | 18 " | 1/3 | 1725 | 3 | 230/460 | ¥376,472 | 見積依頼
|
18DA-11Y-1-EXP | 18 " | 1 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥457,763 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。