AMERICRAFT MANUFACTURING 1954-B-5-3-EXPルーフエキゾーストベンチレーター、フード付き、ベルトドライブ、サイズ54インチ、3フェーズ、5 HP
アイテム: CE8CRF
モデル:1954-B-5-3-EXP
¥1,631,381 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
ブレード径 | 54 " |
ドライブの種類 | ベルト |
HP | 5 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 防爆 |
相 | 3 |
電圧 | 230/460 |
原産国 | US |
モデル | ブレード径 | HP | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1924-B-1 / 4-1-EXP | 24 " | 1/4 | 1 | 115/230 | ¥765,000 | 見積依頼
|
1924-B-1 / 4-1-TEFC | 24 " | 1/4 | 1 | 115/230 | ¥626,218 | 見積依頼
|
1924-B-1 / 4-3-EXP | 24 " | 1/4 | 3 | 230/460 | ¥738,418 | 見積依頼
|
1924-B-1 / 4-3-TEFC | 24 " | 1/4 | 3 | 230/460 | ¥630,545 | 見積依頼
|
1924-B-1 / 2-1-EXP | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | ¥778,909 | 見積依頼
|
1924-B-1 / 2-1-TEFC | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | ¥629,000 | 見積依頼
|
1924-B-1 / 2-3-EXP | 24 " | 1/2 | 3 | 230/460 | ¥764,690 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。