AMERICAN TORCH TIP 64-6501取り付けネジ-10個入りパック
アイテム:AD6PZG
モデル:64-6501相互参照:46Z842
入手する 5月 20, 月曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 20, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | 取り付けネジ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 4.04 |
HSコード | 8515902000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。