入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キー更新可能な管状キー南京錠 |
ボディカラー | シルバー |
ボディフィニッシュ | クロムメッキ |
ボディ材質 | 固体鋼 |
ボディスタイル | 長方形の |
肉厚 | 7 / 8 " |
身幅 | 1.75 " |
色 | シルバー |
キーの種類 | 異なる |
バンパーの数 | 0 |
ピン数 | 7 |
キー番号で開きます。 | 15546 |
キーの再生成可能 | はい |
セキュリティレベル | 高セキュリティ |
シャックル構成 | Open |
シャックル径 | 5 / 16 " |
シャックルの高さ | 1.125 " |
シャックル素材 | 硬化ホウ素 |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 3 / 4 " |
形状 | 長方形の |
耐候性 | 優れた耐食性 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8301108000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。