入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーの再生成可能な南京錠 |
ボディカラー | シルバー |
本体径 | 2.5 " |
ボディフィニッシュ | クロムメッキ |
ボディ材質 | 固体鋼 |
ボディスタイル | ラウンド |
肉厚 | 1.125 " |
身幅 | 2.5 " |
色 | シルバー |
コントロールキーのログインが必要 | いいえ |
キーの種類 | 異なる |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 5 |
キー番号で開きます。 | 27234 |
キーの再生成可能 | はい |
セキュリティレベル | 高セキュリティ |
シャックル構成 | Open |
シャックル径 | 7 / 16 " |
シャックルの高さ | 1 1 / 16 " |
シャックル素材 | 硬化ホウ素 |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 15 / 16 " |
形状 | ラウンド |
耐候性 | いくつかの耐食性 |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8301108000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | セキュリティレベル | 本体径 | ボディ材質 | シャックル径 | シャックルの高さ | シャックル素材 | シャックル幅 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A700KA | 高セキュリティ | 2.5 " | 固体鋼 | 7 / 16 " | 1 1 / 16 " | 硬化ホウ素 | 15 / 16 " | ラウンド | ¥11,220 | ||
A5400KA | 高セキュリティ | - | ステンレス鋼 | 5 / 16 " | 1.125 " | ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 長方形の | ¥16,513 | ||
A5401KA | 高セキュリティ | - | ステンレス鋼 | 5 / 16 " | 2" | ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 長方形の | ¥18,136 | ||
A5260 | 標準セキュリティ | 2" | 固体鋼 | 3 / 8 " | 1.125 " | 硬化ホウ素 | 3 / 4 " | ラウンド | ¥8,102 | ||
A5260KA | 標準セキュリティ | 2" | 固体鋼 | 3 / 8 " | 1.125 " | 硬化ホウ素 | 3 / 4 " | ラウンド | ¥8,538 | ||
A5261 | 標準セキュリティ | 2" | 固体鋼 | 3 / 8 " | 2" | 硬化ホウ素 | 3 / 4 " | ラウンド | ¥9,107 | ||
A5261KA | 標準セキュリティ | 2" | 固体鋼 | 3 / 8 " | 2" | 硬化ホウ素 | 3 / 4 " | ラウンド | ¥9,409 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。