入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
内幅 | 1.25 " |
負荷容量 | 800ポンド。 |
材料 | 4140合金鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
全体の高さ | 3.79 " |
測定システム | 帝国 |
厚さ | 0.44 " |
ねじの長さ | 0.56 " |
番手 | 5 / 16-18 |
トルク | 7フィートポンド |
幅(Width) | 2.29 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 12.17 |
船の長さ(cm) | 8.36 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 内幅 | 負荷容量 | 全体の高さ | 厚さ | ねじの長さ | 番手 | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV33112 | 2.29 " | 1.25 " | 550ポンド。 | 3.79 " | 0.44 " | 0.56 " | 1 / 4-20 | 5フィートポンド | ¥18,938 | |
HV33312 | 2.29 " | 1.25 " | 1000ポンド。 | 3.79 " | 0.44 " | 0.56 " | 3 / 8-16 | 12フィートポンド | ¥18,938 | |
HV33512 | 3.5 " | 1.89 " | 2500ポンド。 | 6.06 " | 0.75 " | 0.75 " | 1 / 2-13 | 28フィートポンド | ¥23,824 | |
HV33614 | 3.5 " | 1.89 " | 4000ポンド。 | 6.31 " | 0.75 " | 1" | 5 / 8-11 | 60フィートポンド | ¥23,824 | |
HV33714 | 3.5 " | 1.89 " | 5000ポンド。 | 6.31 " | 0.75 " | 1" | 3 / 4-10 | 100フィートポンド | ¥23,824 | |
HV33102 | 5.1 " | 2.81 " | 7000ポンド。 | 8.57 " | 1" | 1.2 " | 3 / 4-10 | 100フィートポンド | ¥58,668 | |
HV33104 | 5.1 " | 2.81 " | 8000ポンド。 | 8.32 " | 1" | 0.95 " | 7 / 8-9 | 160フィートポンド | ¥58,668 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。