入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
終了 | ブラックオキサイド |
内側の長さ | 2.95 " |
内幅 | 2.81 " |
負荷容量 | 10000ポンド。 |
材料 | 4140合金鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
全体の高さ | 8" |
測定システム | 帝国 |
厚さ | 1" |
ねじの長さ | 1" |
番手 | 1 1 / 4-7 |
トルク | 230フィートポンド |
幅(Width) | 5.1 " |
船の重量(kg) | 3.64 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。