入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンカーシャックル |
CLASS | 3 |
グレード | A |
内側の長さ | 1.88 " |
内幅 | 1.31 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
公称寸法 | 1 / 2 " |
開口部の幅 | 0.81 " |
全体の高さ | 3.28 " |
ピン径 | 0.63 " |
測定システム | 帝国 |
厚さ | 0.5 " |
幅(Width) | 2.31 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 10.87 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 公称寸法 | 負荷容量 | 全体の高さ | 幅(Width) | 内幅 | 開口部の幅 | 内側の長さ | ピン径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36511 | 3 / 8 " | 2000ポンド。 | 2.49 " | 1.78 " | 1.03 " | 0.66 " | 1.44 " | 0.44 " | ¥4,509 | |
36521 | 7 / 16 " | 3000ポンド。 | 2.91 " | 2.03 " | 1.16 " | 0.75 " | 1.69 " | 0.5 " | ¥5,412 | |
36541 | 5 / 8 " | 6500ポンド。 | 4.19 " | 2.94 " | 1.69 " | 1.06 " | 2.38 " | 0.75 " | ¥7,980 | |
36551 | 7 / 8 " | 13000ポンド。 | 5.83 " | 4.03 " | 2.28 " | 1.44 " | 3.31 " | 1" | ¥18,925 | |
36561 | 1-1 / 8」 | 19000ポンド。 | 7.47 " | 5.16 " | 2.91 " | 1.81 " | 4.25 " | 1.25 " | ¥23,948 | |
36571 | 1-1 / 4」 | 24000ポンド。 | 8.25 " | 5.75 " | 3.25 " | 2.03 " | 4.69 " | 1.38 " | ¥32,952 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。