ADBホイストリング製造株式会社33401CT ホイスト リング、15000 ポンド耐荷重、1-1/4インチネジサイズ、470フィートポンド。トルク
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
アイテム価格 | ホイストリング |
終了 | ブラックオキサイド |
内側の長さ | 3.74 " |
内幅 | 3.88 " |
負荷容量 | 15000ポンド。 |
材料 | 合金鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
全体の高さ | 15.22 " |
測定システム | 帝国 |
厚さ | 1.25 " |
ねじの長さ | 6" |
番手 | 1 1 / 4 " |
トルク | 470フィートポンド |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 7.88 |
船高(cm) | 41.2 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。