AME INTERNATIONAL 71100スペアタイヤツールセット8個
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
アイテム価格 | スペアタイヤツールセット |
長さ | 32 " |
材料 | 鋼 |
サイズ | 1 / 2 " |
のために使用される | スペアタイヤクランクへの挿入 |
船の重量(kg) | 6.1 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 81.03 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。