アイテム価格 | 屋外電源/バッテリーエンクロージャー |
深さ | 6-5 / 8」 |
高さ | 17.5 " |
NEMA/IEC フレーム | NEMA 4 / IP66定格 |
UPC | 782239946877 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 8.13 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8504407001 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。