アイテム価格 | 電力変換モジュール24VDC-12 VDC @ 3A端子 |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1" |
入力電圧 | 24 VDC |
長さ | 1.63 " |
材料 | プラスチック |
出力数 | 12 VDC |
出力電流 | 3A |
サブカテゴリ | 電力変換モジュール |
タイプ | 電力変換モジュール |
電圧出力 | 12 VDC |
幅(Width) | 2.38 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 8 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。