アイテム価格 | リニア電源/充電器 - 24 VDC @ 750mA |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1.5 " |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 24 VAC / 40VA |
長さ | 5.25 " |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
出力数 | 24 VDC |
出力電流 | 750mA |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | リニア電源/充電器 |
UPC | 782239930265 |
電圧出力 | 24 VDC |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8504409530 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。