アイテム価格 | Power Dist Module4出力PTC |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1" |
長さ | 5.25 " |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
サブカテゴリ | 配電モジュール |
タイプ | 配電盤 |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 4.45 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。