アイテム価格 | 6フィート2リードラインコード |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1.13 " |
長さ | 5.75 " |
材料 | ジャケット付き銅リード |
サブカテゴリ | リード/ケーブル |
タイプ | ラインコード |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。