アイテム価格 | ビデオ/バラン/コンバイナ、非絶縁 12 VDC カメラ |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1" |
長さ | 1.63 " |
材料 | プラスチック |
出力数 | 絶縁DC12V |
サブカテゴリ | ビデオシステムコンポーネント |
タイプ | UTPビデオバラン/コンバイナー |
電圧出力 | 絶縁DC12V |
幅(Width) | 2.38 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 7.94 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8525503040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。