アイテム価格 | DINマウントP / S- 6/12/24 VDC @ 4A |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1.75 " |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 12/24 AC / DC |
長さ | 3.5 " |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
出力数 | 6VDCまたは12VDCまたは24VDC |
出力電流 | 4A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | DINレール電源/充電器 |
UPC | 782239933587 |
電圧出力 | 6VDCまたは12VDCまたは24VDC |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8504409510 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。