アイテム価格 | サウンダー付きドア制御タイマー |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 0.75 " |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 12/24 AC / DC |
長さ | 1.5 " |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
出力数 | 12/24 AC / DC |
サブカテゴリ | タイマー |
タイプ | タイマー |
電圧出力 | 12/24 AC / DC |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 4.45 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。