アイテム価格 | エンクロージャーマキシムは4〜12Ahバッテリーに適合 |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 6.25 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 26 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 19.00 |
終了 | グレー |
材料 | 鋼 |
サブカテゴリ | エンクロージャー |
タイプ | エンクロージャー |
UPC | 782239943784 |
船の重量(kg) | 17.98 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 56.64 |
船幅(cm) | 75.57 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。