入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 4Ch年間イベントタイマー-12 / 24V Ac / Dc |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 12.25 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 7.75 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 12〜24ボルトのACまたはDC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 12〜24ボルトのACまたはDC |
サブカテゴリ | タイマー |
タイプ | 年間タイマー |
UPC | 782239932306 |
電圧出力 | 12〜24ボルトのACまたはDC |
船の重量(kg) | 2.88 |
船高(cm) | 32.39 |
船の長さ(cm) | 22.23 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8537109060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AT4B | フェノールまたはグラスファイバー | ¥56,476 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。