入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Nac Power Extender 8A Sync 4 Class A、864,9Th |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 15.5 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 12.00 |
終了 | レッド |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 4 |
出力電流 | 8A |
サブカテゴリ | パワーエクステンダー |
タイプ | ナックパワーエクステンダー |
UPC | 782239932405 |
電圧出力 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 4.46 |
船高(cm) | 34.54 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8504406018 |
原産国 | US |
A. 主な要素には、FACP との互換性、アプリケーション要件、電力容量、同期機能、バックアップ バッテリーの互換性、環境条件、安全認証、監視機能が含まれます。
A. 2 線ホーン / ストロボ同期モードでは、視覚アラーム (ストロボ) が動作し続けている間、聴覚アラーム (ホーン) を消すことができます。
A. このデバイスには信号回路トラブル メモリが搭載されており、断続的なループ問題の特定とトラブルシューティングに役立ちます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。