入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源8PTC 12 VDC @ 10A |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 15.5 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 12.00 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 12 VDC |
出力電流 | 10A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | マルチ出力電源/充電器 |
UPC | 782239936656 |
電圧出力 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 4.82 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サブカテゴリ | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | タイプ | 電圧出力 | エンクロージャーの幅(インチ) | 終了 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1012ULACCMCB | 電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | アクセスパワーコントローラー | 12 VDC | 12.00 | グレー | 電源8PTC 12 VDC @ 10A | ¥96,275 | ||
AL1012ULXPD16CB | 電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | マルチ出力電源/充電器 | 12 VDC | 12.00 | グレー | 電源8PTC 12 VDC @ 10A | ¥94,683 | ||
AL1024ULACCMCB | 電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | アクセスパワーコントローラー | 24 VDC | 12.00 | グレー | 電源8PTC 24 VDC @ 10A | ¥104,562 | ||
AL1024ULXPD16CB | 電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | マルチ出力電源/充電器 | 24 VDC | 12.00 | グレー | 電源8PTC 24 VDC @ 10A | ¥105,213 | ||
AL1024ULXPD8CB | 電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | マルチ出力電源/充電器 | 24 VDC | 12.00 | グレー | 電源8PTC 24 VDC @ 10A | ¥92,276 | ||
バーティライン3D | 電源:ラックマウント | 8.5 | 1-2/3 | ラックマウント | 12 VDC | 19.125 | ブラック | 電源 | ¥153,159 | ||
バーティライン6D | 電源:ラックマウント | 8.5 | 1-2/3 | ラックマウント | 24 VDC | 19.125 | ブラック | 電源 | ¥104,490 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。