入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Power Controller8PTCトリガーにアクセスする |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1.25 " |
入力電圧 | 12〜24ボルトのACまたはDC |
長さ | 4.5 " |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
出力数 | 12〜24ボルトのACまたはDC |
サブカテゴリ | アクセスパワーコントローラー |
タイプ | アクセスパワーコントローラー |
UPC | 782239933259 |
電圧出力 | 12〜24ボルトのACまたはDC |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 10.48 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 19.69 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
A.
A.
A. この充電器を少なくとも XNUMX か月ごとに定期的に目視検査することをお勧めします。 毎年徹底的な検査を実施し、摩耗、腐食、物理的損傷の兆候がないか確認してください。 問題が特定された場合は、適切なメンテナンスまたは修理手順について製造元のガイドラインを参照してください。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ACM8 | Power Controller8Fusedトリガーにアクセスします | フェノールまたはグラスファイバー | ¥29,282 | ||
ACM8CBE | Power Controller8PTCトリガーにアクセスする | 鋼 | ¥84,226 | ||
ACM8E | Power Controller8Fuseトリガーへのアクセス | 鋼 | ¥54,833 | ||
ACMS8 | アクセスパワーコントローラー | - | ¥40,800 | ||
ACMS8CB | アクセスパワーコントローラー | - | ¥40,800 | ||
AL1012ACM220 | アクセスパワーコントローラー | - | ¥104,472 | ||
AL1012ACMCB220 | アクセスパワーコントローラー | - | ¥125,302 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。