入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルフロー制御 |
調整 | スクリュードライバーを使用 |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
接続 | NPTxチューブ |
Flow | でる |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
圧力範囲 | 0から250へのpsi |
形式 | 肘 |
温度。 範囲 | 0度から160度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 接続 | Flow | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
88953-06-06 | NPTxチューブ | でる | 3 / 8 " | ¥5,928 | ||
88957-06-06 | FNPTFxチューブ | でる | 3 / 8 " | ¥5,004 | ||
88958-06-04 | NPTxチューブ | でる | 1 / 4 " | ¥3,958 | ||
88958-06-06 | NPTxチューブ | でる | 3 / 8 " | ¥5,722 | ||
888972-06-06 | MNPTxチューブ | 内外に | 3 / 8 " | ¥5,595 | ||
88973-06-04 | NPTxチューブ | 内外に | 1 / 4 " | ¥3,761 | ||
88973-06-06 | NPTxチューブ | 内外に | 3 / 8 " | ¥5,386 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。