入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニオンY |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
色 | シルバー |
コンプライアンス | ROHS、RAEE / WEEE |
接続タイプ | プッシュフィット |
ガスケット材料 | ブナN |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
温度。 範囲 | 0度から160度F |
管のサイズ | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7412200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。